그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스타 노브 |
기본 Dia. | 0.875 " |
지름 | 1.375 " |
마감재 | 아연 도금 |
노브 유형 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 |
길이 | 1.125 " |
자재 | 강철 |
나사 길이 | 1.5 " |
스타일 | 나사가있는 별 |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3926902500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 유형 (입력)을 누릅니다. | 기본 Dia. | 지름 | 마감재 | 노브 유형 | 길이 | 나사 길이 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3세대4 | 블라인드 | 0.875 " | 1.375 " | 아연 옐로우 | 블랙 Polypro 플라스틱, 아연 노란색 삽입 | 1.125 " | - | 별 | ₩ 2,345 | ||
3세대5 | 스루, 잠금 | 0.875 " | 1.375 " | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 로크 너트 | 1.125 " | - | 별 | ₩ 2,240 | ||
3GEP7 | - | 0.875 " | 1.75 " | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1.25 " | 2" | 나사가있는 별 | ₩ 2,432 | ||
3GEP8 | 죽 | 0.875 " | 1.75 " | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 1" | - | 별 | ₩ 2,030 | ||
3GEP9 | 블라인드 | 0.875 " | 1.75 " | 아연 옐로우 | 블랙 Polypro 플라스틱, 아연 노란색 삽입 | 1.25 " | - | 별 | ₩ 2,222 | ||
3GER1 | 스루, 잠금 | 0.875 " | 1.75 " | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 로크 너트 | 1.25 " | - | 별 | ₩ 2,152 | ||
3GET3 | - | 1" | 2.25 " | 아연 도금 | 까만 Polypro 플라스틱, 강철 아연 삽입 | 0.625 " | 0.5 " | 나사가있는 별 | ₩ 3,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.