그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 공기 스크루 드라이버 |
공기 유입구 | 1 / 8 "NPT |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 2.0 |
CFM @ 완전 부하 | 13.0 |
클러치 식 | 조정 가능한 쿠션 |
Duty | 산업(공업) |
자유 속도 | 1000 RPM |
핸들 타입 | 권총 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 4 " |
조작 | 거꾸로 할 수 있는 |
전체 길이 | 8.5 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
스로틀 유형 | 트리거, 푸시 시작 |
토크 범위 소프트 드로우 | 1.5 ~ 30.0 인치 -lb. |
UPC | 663023019598 |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 28.7 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 8467115020 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 자유 속도 | 핸들 타입 | 최소 호스 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 29.0 | 일반 | 1800 RPM | 권총 | 3 / 8 " | ₩ 366,047 | ||
7RLMC1 | 12 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | 산업(공업) | 1200 RPM | 인라인 | 5 / 16 " | ₩ 3,405,027 | ||
7RAMC1 | 10.5 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | 산업(공업) | 1000 RPM | 권총 | 5 / 16 " | ₩ 3,604,475 | ||
5RLNC1 | 10.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 16.0 | 산업(공업) | 1000 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | ₩ 1,727,320 | ||
5RANP1 | 8" | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 산업(공업) | 900 RPM | 권총 | 1 / 4 " | ₩ 1,501,465 | ||
5랄프1 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 산업(공업) | 2000 RPM | 권총 | 1 / 4 " | ₩ 1,353,467 | ||
5랄크1 | 8.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 산업(공업) | 2000 RPM | 권총 | 1 / 4 " | ₩ 1,539,877 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.