INGERSOLL-RAND 공기 스크루드라이버
필터
작업 : 거꾸로 할 수 있는 , 필요한 압력: 90의 PSI
스타일 | 모델 | 전체 길이 | 공기 유입구 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | CFM @ 완전 부하 | Duty | 자유 속도 | 핸들 타입 | 최소 호스 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | QS1P15S1D | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,701,282 | |
B | 1RPMS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,336,162 | |
C | 5랄프1 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 산업(공업) | 2000 RPM | 권총 | 1 / 4 " | ₩ 1,353,467 | |
D | 371 | 7.25 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 29.0 | 일반 | 1800 RPM | 권총 | 3 / 8 " | ₩ 366,047 | |
E | 5RANP1 | 8" | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 산업(공업) | 900 RPM | 권총 | 1 / 4 " | ₩ 1,501,464 | |
F | 1RANC1 | 8.5 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 산업(공업) | 1000 RPM | 권총 | 1 / 4 " | ₩ 1,641,220 | |
G | 1RPNS1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 산업(공업) | 1000 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | ₩ 2,062,147 | |
G | 1RPMC1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 산업(공업) | 1650 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | ₩ 1,754,760 | |
H | 5랄크1 | 8.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 산업(공업) | 2000 RPM | 권총 | 1 / 4 " | ₩ 1,539,877 | |
I | 1RPQS1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 산업(공업) | 500 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | ₩ 2,126,845 | |
G | 1RPNC1 | 8.75 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 산업(공업) | 1000 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | ₩ 1,757,489 | |
J | 5RANC1 | 9.5 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 17.0 | 산업(공업) | 900 RPM | 권총 | 1 / 4 " | ₩ 1,757,612 | |
K | 1RLNC1 | 9.25 " | 1 / 8 "NPT | 2.0 | 13.0 | 산업(공업) | 1000 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | ₩ 1,605,380 | |
L | 5RLLC1 | 10 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 16.0 | 산업(공업) | 2100 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | ₩ 1,660,155 | |
M | 7RAMC1 | 10.5 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | 산업(공업) | 1000 RPM | 권총 | 5 / 16 " | ₩ 3,604,475 | |
N | 5RLNC1 | 10.75 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 16.0 | 산업(공업) | 1000 RPM | 인라인 | 1 / 4 " | ₩ 1,727,320 | |
O | 7RLMC1 | 12 " | 1 / 4 "NPT | 4.0 | 27.0 | 산업(공업) | 1200 RPM | 인라인 | 5 / 16 " | ₩ 3,405,027 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 조합 자물쇠
- 드라이브 트레인 도구
- 광학 및 이동 수준 및 패키지
- 압력 와셔 호스 릴
- 드릴 액세서리
- 특수연마재
- 도구 보관
- 와이어 천
- 유연한 임펠러 펌프
- APPROVED VENDOR PVC 인라인, 트루 유니온 볼 밸브, 소켓 / FNPT x 소켓 / FNPT
- MJ MAY 유리 섬유 직물, 6인치 폭
- PASS AND SEYMOUR 데코레이터 스타일의 부드러운 벽 플레이트
- SPEARS VALVES True Union 밸브 수리 키트 일반 스타일, FKM
- MARTIN SPROCKET Mine Duty M-HE25 부시 윙 풀리
- VOLLRATH 베인 마리 냄비
- SPECTROLINE 오일글로 울트라블루 UV형광염료
- HUMBOLDT 큐브 플래튼
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 826 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기