IIG 592089 피팅 절연 엘보우 3-1/2인치 내경
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
항목 | 파이프 피팅 절연 |
대략. "R"값 | 8.7 |
색상 | 연한 초록색 |
피팅 유형 | 90도 팔꿈치 |
철 파이프 크기 | 3" |
사용을 위해 | 파이프 엘보 |
절연 공칭 ID | 3.5 " |
자재 | 미네랄 울 |
온도. 범위 | 화씨 0도 ~ 1200도 |
벽 두께 | 2" |
선박 중량 (kg) | 3.27 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 63.5 |
선박 폭 (cm) | 63.5 |
HS 코드 | 4303900000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.