항목 | 음료 쿨러 |
바디 컬러 | 노란색 |
생산 능력 | 10 갤런 |
외부 높이 | 23-1 / 4 " |
외부 길이 | 17-1 / 4 " |
외부 폭 | 15-4 / 5 " |
격리 | Ultratherm 폼 |
뚜껑 색 | 빨간색 |
자재 | 플라스틱 |
선박 중량 (kg) | 4.52 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 3924104000 |
원산지 | US |
A. 이 쿨러는 최대 3일 동안 얼음을 보관할 수 있습니다.
A. 이 음료수 쿨러는 화씨 90도까지 견딜 수 있습니다.
A. 발포 단열재는 높은 접착력과 우수한 단열성을 제공합니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.