IGLOO
Igloo는 창고, 건설 현장, 작업장 및 상업용 주방에 적용 할 수있는 아이스 박스 쿨러, 도시락, 수화 시스템 및 쿨러 백의 선도적 인 제조업체입니다. 제품 카탈로그에는 하드 및 소프트 쿨러, 음료 용기 및 관련 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 체스트 쿨러는 최대 용량이 150 쿼트이며 자외선 차단막과 최대 XNUMX 일 동안 얼음을 유지하는 ultratherm 폼 / ultratherm 단열층이 특징입니다. 이 이글루 쿨러의 롤업 핸들은 쉽게 움직일 수 있으며 호스 나사 식 배수 스파우트를 사용하여 쉽게 청소할 수 있습니다. 이 브랜드의 비 절연 물병은 주둥이가있는 견고하고 무거운 벽 구조로되어 있으며 쉽게 부을 수 있도록 성형 핸들이 있습니다. 다양한 이글루 음료 쿨러, 물병, 부드러운면이있는 쿨러, 재사용 가능한 아이스 팩, 휴대용 쿨러 쿠션 및 쿨러 랙을 선택하십시오. Raptor Supplies.
상세 보기견적요청
휴대용 쿨러 쿠션방염 및 자외선 차단 기능을 갖춘 스냅온 쿨러 시트 쿠션으로, 벨크로 스트랩을 사용하여 음료 쿨러에 안전하게 부착할 수 있습니다. 곰팡이 방지 처리된 방수 비닐 소재로 제작되어 해양 환경에도 견딜 수 있습니다. (2 제품)
휴대용 쿨러 및 음료 쿨러폼 단열재와 최대 용량 10갤런을 갖춘 견고한 플라스틱 음료 쿨러입니다. 화씨 3도까지 높은 온도에서 최대 90일 동안 얼음을 유지할 수 있으며 전면 푸시 버튼 꼭지, 컵 디스펜서 브래킷 및 압력 맞춤 뚜껑이 장착되어 있습니다. (10 제품)
재사용 가능한 얼음 주머니음식과 음료를 차갑게 유지하는 데 이상적인 5-1/4 및 7-7/8인치 높이의 재사용 가능한 얼음 블록이 포함되어 있습니다. 5-1/4 및 3-1/4인치 길이의 재사용 가능한 얼음 시트도 사용 가능 (4 제품)
급수대 부품(2 제품)
쿨러 랙트럭 뒤쪽에 쿨러를 단단히 고정하도록 설계되었으며 최대 10갤런의 이글루 음료 쿨러를 수용할 수 있습니다. 쿨러를 단단히 고정할 수 있는 금속 버클이 있는 조절 가능한 웹 신치 스트랩과 내구성을 위해 용접 조인트가 있는 강철 와이어 구조가 특징입니다. (2 제품)
비 절연 물 주전자FDA 승인 6갤런 물통은 물을 보관하고 운반하기에 이상적입니다. 고밀도 폴리에틸렌 구조, 쉽게 들어올리고 쏟을 수 있는 2개의 성형 손잡이, 원활한 물 흐름을 용이하게 하는 풀업 통풍구가 특징입니다. (1개 상품)
이글루 소개
Igloo는 창고, 건설 현장, 작업장 및 상업용 주방에 적용 할 수있는 아이스 박스 쿨러, 도시락, 수화 시스템 및 쿨러 백의 선도적 인 제조업체입니다. 제품 카탈로그에는 하드 및 소프트 쿨러, 음료 용기 및 관련 액세서리가 포함되어 있습니다. 브랜드의 체스트 쿨러는 최대 용량이 150 쿼트이며 자외선 차단막과 최대 XNUMX 일 동안 얼음을 유지하는 ultratherm 폼 / ultratherm 단열층이 특징입니다. 이 이글루 쿨러의 롤업 핸들은 쉽게 움직일 수 있으며 호스 나사 식 배수 스파우트를 사용하여 쉽게 청소할 수 있습니다. 이 브랜드의 비 절연 물병은 주둥이가있는 견고하고 무거운 벽 구조로되어 있으며 쉽게 부을 수 있도록 성형 핸들이 있습니다. 다양한 이글루 음료 쿨러, 물병, 부드러운면이있는 쿨러, 재사용 가능한 아이스 팩, 휴대용 쿨러 쿠션 및 쿨러 랙을 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 밀러-스미스 장비
- 디플렉토
- 마라톤
- 덱스터
- 키샤프트
- 프로그래밍 가능한 컨트롤러 및 디스플레이 액세서리
- 선형 샤프트 및지지 레일
- 매입 형 Troffer 비품
- 가스 마스크
- MIG 건 소모품
- DURHAM MANUFACTURING 엉덩이 구급 상자
- ASCO 밸브 커넥터
- HUSQVARNA 가드
- BUSSMANN 열 제한기
- TOUGH GUY 패드 먼지 걸레
- LOC-LINE 교체 실드
- CONDOR 코팅 장갑, 폼, 니트릴, 완전 침지
- CONDOR 높은 가시성 라임 팜 장갑
- CAMLOCK 피팅 유형 B 암 캠 및 그루브 커플러, 수 NPT 나사산
- NORTH BY HONEYWELL Northflex Light Task Plus 3 범용 장갑