항목 | 클램프 미터 |
AC 전류 정확도 | 0.02 |
AC 응답 | 평균 |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | 9V |
교정 빈도 | 400 Hz에서 |
정전 용량 | 999.9 |
클램프 미터 조 스타일 | 클램프 온 |
카운트 | 9999 |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | 4 자리 LCD |
턱 용량 | 1.437 " |
맥스. AC 암페어 | 660 |
맥스. AC 볼트 | 750 |
맥스. DC 암페어 | 660 |
맥스. DC 볼트 | 1000 |
맥스. 옴 | 999.9 |
피크 홀드 | 가능 |
안전 등급 | CAT IV 600V, CAT III 1000V |
선박 중량 (kg) | 0.77 |
선박 높이 (cm) | 32.26 |
선박 길이 (cm) | 40.89 |
선박 폭 (cm) | 32 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 배터리 타입 | 교정 빈도 | 카운트 | 디스플레이 | 턱 용량 | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-744 | AAA | 50에서 60 Hz로 | 4000 | LCD | 1.5 " | CATⅢ 600V | ₩ 249,287 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.