항목 | 클램프 미터 |
AC 전류 정확도 | +/- 2 % + 5 자리 |
AC 응답 | 평균 |
가청 연속성 | 가능 |
자동 종료 | 가능 |
배터리 타입 | AAA |
교정 빈도 | 50에서 60 Hz로 |
클램프 미터 조 스타일 | 클램프 온 |
카운트 | 4000 |
데이터 보류 | 가능 |
디스플레이 | LCD |
턱 용량 | 1.5 " |
맥스. AC 암페어 | 600 |
맥스. AC 볼트 | 600 |
맥스. DC 볼트 | 600 |
맥스. 옴 | 40 |
온도 운영. | 32 ~ 122도 F |
안전 등급 | CATⅢ 600V |
선박 중량 (kg) | 0.47 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 24.64 |
선박 폭 (cm) | 13.97 |
HS 코드 | 9030330040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 배터리 타입 | 교정 빈도 | 카운트 | 디스플레이 | 턱 용량 | 안전 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61-765GA | 9V | 400 Hz에서 | 9999 | 4 자리 LCD | 1.437 " | CAT IV 600V, CAT III 1000V | ₩ 458,937 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.