항목 | 절연 도구 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 27 |
너트 드라이버 포함 | 3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2" |
포함되는 플라이어 | Cable Cutters 2/0, Long-Nose Pliers 8-1 / 2 ", Multi-Crimp Tool, Offset Diagonal Cutting Pliers 8", Side Cutter Pliers with Crimper 9 ", Tongue and Groove Pliers 10", T-5 Wire Stripper, |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (4) 일자형 스크루 드라이버 : 1/4 "x 4", 1/4 "x 6", 5/16 "x 7", 3/8 "x 8", (3) Phillips 스크루 드라이버 : # 1 x 3-3 / 16 ", # 2 x 4", # 3 x 6 " |
도구 스토리지 포함 | 아니 |
UPC | 783250732524 |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 23.5 |
선박 길이 (cm) | 41.28 |
선박 폭 (cm) | 29.85 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.