항목 | 절연 도구 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 18 |
포함되는 플라이어 | 케이블 커터 2/0, 긴 노즈 플라이어 8-1/2", 오프셋 대각선 절단 플라이어 8", 크림퍼가 있는 사이드 커터 플라이어 9", 텅 및 홈 플라이어 10", T-5 와이어 스트리퍼 |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (4) 일자 드라이버: 1/4" x 4", 1/4" x 6", 5/16" x 7", 3/8" x 6", 십자 드라이버 #1 x 3-3/16" |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
UPC | 783250732531 |
선박 중량 (kg) | 4.28 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 37.08 |
선박 폭 (cm) | 36.07 |
HS 코드 | 8203206030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.