항목 | 절연 도구 세트 |
맥스. 사용 전압 | 1000 VAC |
조각 수 | 9 |
포함되는 플라이어 | 대각선 절단 앵글 플라이어 8 ", 긴 코 플라이어 8-1 / 2", 측면 절단 라인 맨 플라이어 9-1 / 4 ", 와이어 스트리퍼 10 ~ 20 AWG |
보호 | 최대 1000V의 전기 충격 방지 |
포함 된 스크루 드라이버 | (3) 일자형 스크루 드라이버 : 7/32 "x 8-3 / 4", 1/4 "x 8-1 / 4", 1/4 "x 10-1 / 4", (2) Phillips 스크루 드라이버 : # 1 x 7 ", # 2 x 8-1 / 2" |
도구 스토리지 포함 | 가능 |
도구 저장 유형 포함 | 케이스 |
UPC | 783250750122 |
선박 중량 (kg) | 2.45 |
선박 높이 (cm) | 36.58 |
선박 길이 (cm) | 36.32 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 8206000000 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.