그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 호스 어댑터 |
(F) NPT 크기 | 3 / 8-18 |
어댑터 유형 | 90도 팔꿈치 |
마감재 | XNUMX가 크롬 아연 |
피팅 재료 | 강철 |
길이 | 1.02 " |
최대 일의 압박감 | 3500의 PSI |
나사 유형 | 암 NPT-암 NPT |
UPC | 678146098641 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 6.86 |
HS 코드 | 7307929000 |
원산지 | US |
모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2087-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 0.88 " | 4500 PSI | 암 NPT-암 NPT | ₩ 30,765 | |
2087-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.23 " | 3500의 PSI | 암 NPT-암 NPT | ₩ 45,185 | |
2087-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.36 " | 3000의 PSI | 암 NPT-암 NPT | ₩ 46,077 | |
2087-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.62 " | 2500 PSI | 암 NPT-암 NPT | ₩ 68,775 | |
2087-20-20S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.7 " | 2000 PSI | 여성 NPT | ₩ 115,797 | |
2087-2-2S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 0.66 | 5000 | 여성 NPT | ₩ 39,812 | |
2087-24-24S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 2.08 | 1500 | 여성 NPT | ₩ 279,860 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.