EATON E2KEM 유형 채광 완료 성형 케이스 회로 차단기
Eaton E2KEM 유형 광산 전체 몰드 케이스 회로 차단기는 과전류 및 단락 상태로부터 전기 시스템을 보호하기 위해 모터 제어 센터, 배전반, 패널보드 및 버스웨이에 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E2KEM3225MWU66 | ₩ 18,425,176 | RFQ
|
A | E2KEM3150W | ₩ 18,008,452 | RFQ
|
A | E2KEM3150WU66 | ₩ 18,990,748 | RFQ
|
A | E2KEM3400M2WS10 | ₩ 23,440,787 | RFQ
|
A | E2KEM3225MW | ₩ 18,008,452 | RFQ
|
A | E2KEM3225M2WU66 | ₩ 20,851,152 | RFQ
|
A | E2KEM3225W | ₩ 18,008,452 | RFQ
|
A | E2KEM3150MWU66 | ₩ 20,851,152 | RFQ
|
A | E2KEM3225WU18 | ₩ 20,851,152 | RFQ
|
A | E2KEM3400M2WA07S09 | ₩ 19,333,076 | RFQ
|
A | E2KEM3400M2W | ₩ 20,121,864 | RFQ
|
A | E2KEM3400M2WU66 | ₩ 23,202,676 | RFQ
|
A | E2KEM3225MWA06U66 | ₩ 21,848,288 | RFQ
|
A | E2KEM3225M2WU18 | ₩ 20,851,152 | RFQ
|
A | E2KEM3200W | ₩ 18,008,452 | RFQ
|
A | E2KEM3400W | ₩ 20,121,864 | RFQ
|
A | E2KEM3400M2WA01 | ₩ 23,157,987 | RFQ
|
A | E2KEM32252WU66 | ₩ 20,851,152 | RFQ
|
A | E2KEM3225MWA13U66 | ₩ 22,919,848 | RFQ
|
A | E2KEM34002WA02 | ₩ 21,461,328 | RFQ
|
A | E2KEM3225M2W | ₩ 18,008,452 | RFQ
|
A | E2KEM3400WU66 | ₩ 22,666,868 | RFQ
|
A | E2KEM3225WA02 | ₩ 19,660,508 | RFQ
|
특징
- 이 마이닝 브레이커에는 120VAC 테스트 키트로 현장 테스트를 쉽게 수행할 수 있도록 전자 트립 장치와 내장형 테스트 포트가 장착되어 있습니다.
- 장치의 향상된 보호 및 조정을 위한 열 자기 LSI 트립이 특징입니다.
- 이 회로 차단기의 전류 정격은 400A이며 최대 1000VAC의 시스템에 사용할 수 있습니다.
- 유닛 손상을 최소화하기 위해 K 프레임이 장착되어 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton 션트 트립: 이 트립은 간헐 정격 솔레노이드, 차단 스위치 및 플러그인 모듈에 장착된 트리핑 플런저를 특징으로 합니다. 또한 원격 제어 트리핑을 제공합니다.
표준 및 승인
- UL
- IEC
- CSA
자주 묻는 질문
이 회로 차단기의 최대 정격 전압은 얼마입니까?
1000VAC.
이 회로 차단기의 자기 트립 범위는 무엇입니까?
200 ~ 1500
이 Eaton E2KEM 유형 회로 차단기의 인터럽트 정격은 무엇입니까?
14VAC에서 1000kAIC.