항목 | 와이어 너트 / 다중 비트 스크루 드라이버 |
비트 리테이너 유형 | 빠른 변경 |
비트 스타일 | 더블 엔드 |
드라이브 크기 | 1/4 인치, 5/16 인치 |
드라이버 유형 | 7 인 1 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 나일론 수지 |
조각 수 | 4 |
전체 길이 | 8.5 " |
주요 응용 프로그램 | 전공 |
래칫 | 아니 |
생크 재질 | 크롬 바나듐 강철 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 783250578337 |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 29.72 |
선박 폭 (cm) | 8.13 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 핸들 디자인 | 조각 수 | 전체 길이 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-688 | 1/4", 5/16", 7/16" | 인체 공학적 플라스틱 | 10 | 9.5 " | 육각 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형, PH3 x 5/16 "슬롯 형, S1 x S2 Robertson Square 리 세스, Torx (R) T15 x T20, T25 x T30 | ₩ 69,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.