그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 와이어 너트 / 다중 비트 스크루 드라이버 |
비트 리테이너 유형 | 마그네틱 |
비트 스타일 | 더블 엔드 |
드라이브 크기 | 1/4", 5/16", 7/16" |
드라이버 유형 | 21 인 1 |
마감재 | 크롬 |
핸들 디자인 | 인체 공학적 플라스틱 |
조각 수 | 10 |
전체 길이 | 9.5 " |
주요 응용 프로그램 | 전공 |
래칫 | 가능 |
생크 재질 | 크롬 바나듐 강철 |
생크 타입 | 고체 |
포함 된 크기 | 육각 3/32 "x 1/8", 3/16 "x 5/32", PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형, PH3 x 5/16 "슬롯 형, S1 x S2 Robertson Square 리 세스, Torx (R) T15 x T20, T25 x T30 |
테더 가능 | 표준 도구 (테 더링에 필요한 액세서리) |
UPC | 783250716883 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 4.32 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 14.73 |
HS 코드 | 8205400000 |
원산지 | TW |
A. 이 Ideal 35-688 Twist-a-Nut 드라이버는 크기 1, 크기 2 및 크기 3 팁과 슬롯형, 필립스, 육각, 별, 너트 및 정사각형 변형의 드라이버와 함께 제공됩니다.
A. 이 드라이버의 고정 샤프트는 구조적 강도와 긴 작동 수명을 위해 견고한 크롬 바나듐으로 만들어졌습니다.
A. 이 드라이버의 상단 헤드는 여러 비트를 저장하는 다중 비트 저장 장치 역할을 합니다.
프로덕트 | 모델 | 드라이브 크기 | 핸들 디자인 | 조각 수 | 전체 길이 | 포함 된 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35-908 | 1/4 인치, 5/16 인치 | 나일론 수지 | 4 | 8.5 " | PH1 x 3/16 "슬롯 형, PH2 x 1/4"슬롯 형 | ₩ 36,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.