항목 | 제상 제어 보드 |
건설 | 핀 포스트 |
깊이 | 3" |
스위치 동작 | SPST |
스위치 유형 | SPST |
타입 | 히트 펌프 |
전압 | 18-30 VAC |
폭 | 2.875 " |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8537109070 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
ICM350 | OEM 교체 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.