NORTON ABRASIVES 샌딩 벨트, 매우 거친
스타일 | 모델 | 길이 | 연마 재 | 연마 유형 | 폭 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 학년 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623333550 | 12 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 1 / 2 " | 나일론 | X | 검정 | 아주 조잡한 | 24 | ₩ 348,670 | |
A | 66261016493 | 18 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 3 / 4 " | 나일론 | X | 검정 | 아주 조잡한 | 1 | ₩ 27,142 | |
A | 66254428772 | 18 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 3" | 나일론 | X | 검정 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 539,087 | |
A | 66623333584 | 21 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 3" | 나일론 | X | 검정 | 아주 조잡한 | 1 | ₩ 54,617 | |
A | 66254433359 | 24 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 3" | 나일론 | X | 검정 | 아주 조잡한 | 1 | ₩ 57,487 | |
A | 66623333596 | 24 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 4" | 나일론 | X | 검정 | 아주 조잡한 | 1 | ₩ 63,244 | |
B | 78072726130 | 48 " | 산화 알루미늄 | 코팅 | 2" | 면 | X | 갈색 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 211,365 | |
C | 63642594485 | 60 " | 세라믹 | 코팅 | 4" | 폴리 에스테르 | Y | 주황색 | 중급 | 10 | ₩ 440,457 | |
B | 78072708296 | 60 " | 산화 알루미늄 | 코팅 | 2.5 " | 면 | X | 갈색 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 97,650 | |
D | 78072772342 | 60 " | 산화 알루미늄 | 코팅 | 4" | 면 | X | 갈색 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 409,412 | |
B | 66261054787 | 60 " | 산화 알루미늄 | 코팅 | 2" | 면 | X | 갈색 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 155,242 | |
C | 66254461488 | 60 " | 세라믹 | 코팅 | 4" | 폴리 에스테르 | Y | 주황색 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 706,212 |
샌딩 벨트, 여분의 거친 것
Norton Abrasives 샌딩 벨트는 샌딩 및 표면 컨디셔닝 작업을 위해 스테인리스 스틸, 목재, 코발트, 크롬, 티타늄, 인코넬, 연강 및 탄소강, 알루미늄 및 기타 특수 합금에 사용됩니다. 산화알루미늄 또는 세라믹 구조를 사용하여 탁월한 절단률과 내구성을 제공하며 강력한 맞대기 연결부(일부 모델)가 있어 어느 방향으로든 실행할 수 있습니다. 이 벨트는 수명 연장을 보장하는 X 또는 Y 중량 백킹을 제공하고 열에 민감한 응용 분야를 위한 내구성 있는 면, 방수 작업을 위한 폴리에스테르 또는 신축성을 향상시키는 나일론 백킹 소재를 제공합니다. 일부 모델에는 연삭 보조 코팅이 있어 적절한 절단, 무연 연삭 및 최소 부하를 보장하며 주황색, 갈색 및 검은색 색상으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 스탠드 및 바이스
- 접착제
- 기어 타이
- 필터 미디어 패드
- 가습기 및 제습기 액세서리
- 임팩소켓 및 비트
- 나사
- 도구 보유
- 공기압 처리
- 구리
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 배전함
- QORPAK 샘플 바이알 5 드람
- SPEAKMAN Sentinel Mark II 시리즈
- APPLETON ELECTRIC 84W 조명기구
- SALSBURY INDUSTRIES 맞춤형 랙 사다리
- SNAP-LOC 엔드 캡
- SOUTHWIRE COMPANY 대용량 보관함
- PASS AND SEYMOUR 열가소성 커버
- WESTWARD 전류계
- ENERPAC A 시리즈 V-블록