그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샌딩 벨트 |
연마 재 | 산화 알루미늄 |
연마 유형 | 코팅 |
백업 재료 | 면 |
백업 무게 | X |
색상 | 갈색 |
학년 | 아주 조잡한 |
모래 | 24 |
길이 | 60 " |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 4.01 |
선박 높이 (cm) | 11.68 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 32.26 |
HS 코드 | 6805100000 |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 연마 재 | 연마 유형 | 폭 | 백업 재료 | 백업 무게 | 색상 | 학년 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78072726130 | 48 " | 산화 알루미늄 | 코팅 | 2" | 면 | X | 갈색 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 211,365 | ||
66261054787 | 60 " | 산화 알루미늄 | 코팅 | 2" | 면 | X | 갈색 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 155,242 | ||
78072708296 | 60 " | 산화 알루미늄 | 코팅 | 2.5 " | 면 | X | 갈색 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 97,650 | ||
66254461488 | 60 " | 세라믹 | 코팅 | 4" | 폴리 에스테르 | Y | 주황색 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 706,212 | ||
66623333550 | 12 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 1 / 2 " | 나일론 | X | 검정 | 아주 조잡한 | 24 | ₩ 348,670 | ||
66261016493 | 18 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 3 / 4 " | 나일론 | X | 검정 | 아주 조잡한 | 1 | ₩ 27,142 | ||
66254428772 | 18 " | 산화 알루미늄 | 부직포 | 3" | 나일론 | X | 검정 | 아주 조잡한 | 10 | ₩ 539,087 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.