HYDRO VACUUM SKA.3.03.1.1100.5 자가 프라이밍 펌프, 크기 3, 3단계, 1.10kW, 230V
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 자체 프라이밍 원심 펌프 |
단계 수 | 3 |
출력 | 1.1kW |
전압 | 230 |
원산지 | PL |
모델 | 단계 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 230 | ₩ 1,347,487 | RFQ
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 230 | ₩ 1,396,920 | RFQ
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 230 | ₩ 1,520,858 | RFQ
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 400 | ₩ 1,219,603 | RFQ
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 400 | ₩ 1,280,923 | RFQ
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 400 | ₩ 1,441,109 | RFQ
|
SKA.3.01.1.1100.5 | 1 | 400 | ₩ 1,468,141 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.