HYDRO VACUUM GAB.2.32.2.1120.4 깊은 우물 펌프, 펌프 직경 4인치, 방전 32도, 2.20kW, 400V
항목: CF3JZD
모델: GAB.2.32.2.1120.4
₩ 2,475,480 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 깊은 우물 펌프 |
지름 | 4" |
방출 | 32 학위 |
출력 | 2.2kW |
전압 | 400 |
원산지 | PL |
모델 | 방출 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
GAB.2.05.2.1120.4 | 5 학위 | 230 | ₩ 1,474,072 | RFQ
|
GAB.2.05.2.1120.4 | 5 학위 | 400 | ₩ 1,332,341 | RFQ
|
GAB.2.08.2.1120.4 | 8 학위 | 230 | ₩ 1,571,614 | RFQ
|
GAB.2.08.2.1120.4 | 8 학위 | 400 | ₩ 1,433,192 | RFQ
|
GAB.2.11.2.1120.4 | 11 학위 | 230 | ₩ 1,697,538 | RFQ
|
GAB.2.11.2.1120.4 | 11 학위 | 400 | ₩ 1,546,592 | RFQ
|
GAB.2.13.2.1120.4 | 13 학위 | 230 | ₩ 1,826,745 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.