EATON 수나사형 NPT 유압 호스 피팅, 스틸
Eaton 수나사형 NPT 유압 호스 피팅은 파이프와 호스를 밀봉하여 유압 호스 어셈블리에서 누출 방지 전송을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 대시 크기 | 호스 | 길이 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 90304-041000 | -4 | 1 / 4 " | 2.3 " | RFQ
|
A | 90305-041000 | -4 | 5 / 16 " | 2.3 " | RFQ
|
A | 90306-061000 | -6 | 3 / 8 " | 2.59 " | RFQ
|
A | 90308-081000 | -8 | 1 / 2 " | 3.03 " | RFQ
|
특징
- Eaton 유압 호스 피팅은 Eaton Synflex 시리즈 유압 호스를 호환되는 NPTF 나사산 장비에 연결합니다.
- 이 크림프 호스 피팅은 자동차 시스템에서 맞춤형 유압 호스 어셈블리를 만듭니다.
- 그들은 부식을 방지하기 위해 강철 구조에 적용된 XNUMX가 크롬 아연 층을 가지고 있습니다.
호환 액세서리
- Eaton 유압 압착기: 이 기계는 현장에서 새로운 유압 호스 라인을 수리하거나 만드는 데 이상적입니다.
표준 및 승인
- SAE
자주하는 질문
이 호스 피팅을 설치하는 방법은 무엇입니까?
- Eaton 호스 피팅은 연선의 벗겨진 끝을 커넥터의 구멍에 삽입하여 연결합니다.
- 그런 다음 와이어 주위에 단단히 압착(압착)하여 기계적으로 변형시킵니다.
직선 스레드 피팅이란 무엇입니까?
직선 스레드 피팅에는 서로 원통형으로 평행한 스레드가 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 퀵 커넥트 에어 커플 링
- 필터 시스템
- 플랫폼 리프트
- RH 미터 및 온 습도계 Acc.
- 열전대 와이어
- 차단밸브
- 전기 도구
- 분무기 및 스프레더
- 리벳
- 공기압 처리
- LEONARD VALVE 혼합 밸브, 청동
- MUELLER INDUSTRIES 스트레이트 구리 튜브 : 유형 DWV
- LOC-LINE 인라인 밸브
- SALSBURY INDUSTRIES 레터 박스 표준
- APOLLO VALVES 이코노미 씨 플랜지 밸브
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 12포인트 Crowfoot 렌치, 플레어 너트
- HUMBOLDT 지지 링, 주철
- TRI-ARC U-Design 옥상 플랫폼 사다리, 50도 경사