플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

PEMKO GG2891CPK48 도어 프레임 Weatherstrip 중공 전구 4피트 길이 | AH8TTW 38ZA19

PEMKO GG2891CPK48 문틀 Weatherstrip 구렁 전구 길이 4개 피트

재고 있음 있음
항목: AH8TTW 모델: GG2891CPK48크로스 참조: 38ZA19

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 82,075 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목도어 프레임 웨더스트립
방화3 시간.
플랜지 마감
플랜지 높이1 / 4 "
플랜지 재질알류미늄
플랜지 두께1 / 4 "
플랜지 폭1.5 "
하드웨어포함 사항
색상 삽입검정
재료 삽입네오프렌
인서트 사이즈1 / 4 "
삽입 유형중공 전구
맥스. 도어 갭1 / 4 "
실장 형표면
전체 길이4ft.
전체 폭1.75 "
투영1 / 4 "
판매조각
유연성 유지-25도 F

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.95
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)121.92
선박 폭 (cm)5.08
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 플랜지 색상 : 실버

제품 변형

프로덕트모델전체 폭플랜지 재질플랜지 폭투영판매색상 삽입재료 삽입인서트 사이즈가격
PEMKO 285CR36 도어 프레임 웨더스트립 3피트 블랙 | AC8WME 3EGY1 285CR36-양극산화 처리 알루미늄1"11 / 16 "조각검정스폰지 네오프렌3 / 8 "₩ 65,800
PEMKO 315SSR84 도어 프레임 웨더스트립 7피트 블랙 | AC8WNC 3EHC1 315SSR84-스테인리스 강-3 / 16 "조각검정스폰지 네오프렌3 / 16 "₩ 366,782
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 108" 도어 프레임 웨더스트립 브러시 인서트 9피트 | AH7CXW 36RP86 18041 CNB X 108 형1.125 "알류미늄1 / 4 "1 / 4 "조각회색나일론 브러쉬3 / 8 "₩ 84,297
RFQ
PEMKO 18041 CNB X 84" 도어 프레임 웨더스트립 브러시 인서트 7피트 | AH7CXX 36RP87 18041 CNB X 84 형1.125 "알류미늄1 / 4 "1 / 4 "조각회색나일론 브러쉬3 / 8 "₩ 67,847
RFQ
PEMKO 303 AS 1 X 36" + 2 X 84" 도어 프레임 웨더스트립 네오프렌 7피트 3피트 | AH7CXZ 36RP89 303 AS 1 X 36" + 2 X 84"1.125 "알류미늄1 / 4 "1 / 4 "도어 세트회색산토 프렌1 / 4 "₩ 110,705
RFQ
PEMKO 303 AS 1" X 48+2" 도어 프레임 웨더스트립 네오프렌 7피트 4피트 | AH7CYA 36RP90 303 그대로 1" X 48+2"1.125 "알류미늄1 / 4 "1 / 4 "도어 세트회색산토 프렌1 / 4 "₩ 121,555
RFQ
PEMKO GG379CR36 도어 프레임 Weatherstrip 조정 가능한 3피트 길이 | AH8TRY 38YZ97 GG379CR361 9 / 16 "알류미늄1 5 / 16 "1 / 2 "조각검정EPDM 고무1 / 4 "₩ 85,190

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

PEMKO GG2891CPK48 문틀 Weatherstrip 구렁 전구 길이 4개 피트
₩ 82,075 /단위