PEMKO 315SSR84 도어 프레임 웨더스트립 7피트 블랙
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도어 프레임 웨더스트립 |
플랜지 높이 | 1-1 / 8 " |
플랜지 재질 | 스테인리스 강 |
플랜지 두께 | 1 / 32 " |
색상 삽입 | 검정 |
재료 삽입 | 스폰지 네오프렌 |
인서트 사이즈 | 3 / 16 " |
삽입 유형 | 부식 방지 |
맥스. 도어 갭 | 1 / 16 " |
전체 길이 | 7ft. |
투영 | 3 / 16 " |
판매 | 조각 |
유연성 유지 | -25도 F |
선박 중량 (kg) | 0.84 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 213.61 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 4016935050 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 폭 | 플랜지 재질 | 플랜지 폭 | 투영 | 판매 | 색상 삽입 | 재료 삽입 | 인서트 사이즈 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285CR36 | - | 양극산화 처리 알루미늄 | 1" | 11 / 16 " | 조각 | 검정 | 스폰지 네오프렌 | 3 / 8 " | ₩ 65,800 | ||
18041 CNB X 108 형 | 1.125 " | 알류미늄 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 조각 | 회색 | 나일론 브러쉬 | 3 / 8 " | ₩ 84,297 | RFQ
| |
18041 CNB X 84 형 | 1.125 " | 알류미늄 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 조각 | 회색 | 나일론 브러쉬 | 3 / 8 " | ₩ 67,847 | RFQ
| |
303 AS 1 X 36" + 2 X 84" | 1.125 " | 알류미늄 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 도어 세트 | 회색 | 산토 프렌 | 1 / 4 " | ₩ 110,705 | RFQ
| |
303 그대로 1" X 48+2" | 1.125 " | 알류미늄 | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 도어 세트 | 회색 | 산토 프렌 | 1 / 4 " | ₩ 121,555 | RFQ
| |
GG379CR36 | 1 9 / 16 " | 알류미늄 | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | 조각 | 검정 | EPDM 고무 | 1 / 4 " | ₩ 85,190 | ||
GG379CR48 | 1 9 / 16 " | 알류미늄 | 1 5 / 16 " | 1 / 2 " | 조각 | 검정 | EPDM 고무 | 1 / 4 " | ₩ 116,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.