그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위치 배선 모듈 |
A | 15 또는 20 |
색상 | 초기화 |
높이 | 0.84 " |
길이 | 6.5 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
극 수 | 2 |
전선 수 | 3 |
전압 | 120에서 277 VAC로 |
폭 | 1.39 " |
와이어 길이 | 6" |
와이어 크기 | # 12 AWG |
와이어 타입 | 고체 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 4.06 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 와이어 타입 | 높이 | 항목 | 길이 | 극 수 | 전선 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스냅1라 | 고체 | 0.79 " | 리셉터클 배선 모듈 | 1.48 " | 2 극 | 3 선 | 125 VAC | 0.78 " | - | RFQ
| |
스냅2라 | 좌초 | 0.63 " | 리셉터클 배선 모듈 | 1.48 " | 2 극 | 3 선 | 125 VAC | 0.78 " | - | RFQ
| |
스냅3W1NA | 고체 | 0.84 " | 스위치 배선 모듈 | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ₩ 7,175 | ||
스냅3W2NA | 좌초 | 0.84 " | 스위치 배선 모듈 | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ₩ 7,175 | ||
SNAPSP2NA | 좌초 | 0.84 " | 스위치 배선 모듈 | 6.5 " | 2 | 3 | 120에서 277 VAC로 | 1.39 " | ₩ 7,175 | ||
SNAP1RNA | 고체 | 0.79 " | 리셉터클 배선 모듈 | 1.48 " | 2 극 | 3 선 | 125 VAC | 0.78 " | ₩ 5,145 | ||
SNAP2RNA | 좌초 | 0.63 " | 리셉터클 배선 모듈 | 1.48 " | 2 극 | 3 선 | 125 VAC | 0.78 " | ₩ 5,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.