항목 | 리셉터클 배선 모듈 |
A | 15 또는 20 |
색상 | 초기화 |
지휘자 범위 | 사전 유선 # 12 THHN |
입/출력 라인 | 연결됨 |
현재 평가 | 15 A - 20 A |
지름 기원전 | 연결됨 |
직경 D | 사전 유선 # 12 THHN |
유전체 강도 | 최소 2,000V 견딜 |
높이 | 0.63 " |
격리 | 절연체 |
길이 | 1.48 " |
자재 | 폴리 카보네이트 |
NEMA 평가 | 비 NEMA |
도체 수 | 3 선 접지 |
극 수 | 2 극 |
전선 수 | 3 선 |
온도 운영. | 영향없이 최대 연속 75 ° C 및 최소 -40 ° C |
상 | 단상 |
전압 | 125 VAC |
정격 전압 | 125 V |
폭 | 0.78 " |
와이어 길이 | 6" |
와이어 크기 | # 12 AWG |
와이어 타입 | 좌초 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8544429000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 와이어 타입 | 높이 | 항목 | 길이 | 극 수 | 전선 수 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스냅1라 | 고체 | 0.79 " | 리셉터클 배선 모듈 | 1.48 " | 2 극 | 3 선 | 125 VAC | 0.78 " | - | RFQ
| |
스냅3W1NA | 고체 | 0.84 " | 스위치 배선 모듈 | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ₩ 7,175 | ||
스냅3W2NA | 좌초 | 0.84 " | 스위치 배선 모듈 | 6.5 " | 2 | 3 | 125 VAC | 1.39 " | ₩ 7,175 | ||
SNAPSP1NA | 고체 | 0.84 " | 스위치 배선 모듈 | 6.5 " | 2 | 3 | 120에서 277 VAC로 | 1.39 " | ₩ 7,472 | ||
SNAPSP2NA | 좌초 | 0.84 " | 스위치 배선 모듈 | 6.5 " | 2 | 3 | 120에서 277 VAC로 | 1.39 " | ₩ 7,175 | ||
SNAP1RNA | 고체 | 0.79 " | 리셉터클 배선 모듈 | 1.48 " | 2 극 | 3 선 | 125 VAC | 0.78 " | ₩ 5,145 | ||
SNAP2RNA | 좌초 | 0.63 " | 리셉터클 배선 모듈 | 1.48 " | 2 극 | 3 선 | 125 VAC | 0.78 " | ₩ 5,407 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.