플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HUBBELL 배선 장치-KELLEMS SNAP5262IA 직선 콘센트, 15A 125V, 2P - 3W 접지, 5-15R, 나일론, 아이보리 | AC4XCJ 31A336

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262IA 직선 콘센트, 15A 125V, 2P - 3W 접지, 5-15R, 나일론, 아이보리

재고 있음 있음
항목: AC4XCJ 모델: SNAP5262IA교차 참조: 31A336

그것을 얻으십시오 May 16, 목요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 37,800 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목소켓
A15
애플리케이션 환경상업 환경
색상상아
입/출력 라인연결됨
현재 평가15
지름 기원전연결됨
유전체 강도최소 2,000V 견딜
Duty엑스트라 헤비
학년Commercial
높이1.1 "
길이3.28 "
자재나일론
맥스. HP0.5
실장 형플러시
NEMA 구성5-15R
NEMA 평가5-15R
도체 수3 선 접지
갱의 수1
극 수2 극
전선 수3 선
온도 운영.영향없이 최대 연속 75 ° C 및 최소 -40 ° C
콘센트 유형이중의
단상
전원 표시 등아니
찌르다. 기술표준 및 조작 방지, 파인더 그루브 페이스
서지 억제아니
전압125 VAC
정격 전압125 V
와트1875 승
날씨 저항아니
1.64 "
와이어 크기# 12 AWG
배선 방법

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.09
선박 높이 (cm)10.92
선박 길이 (cm)4.83
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드8536698000
원산지CN

제품 세부 사항 :

  • 하위 브랜드 : SNAPCONNECT

제품 변형

프로덕트모델HPA애플리케이션 환경길이자재맥스. HPNEMA 구성NEMA 평가가격
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR15 일자형 리셉터클, 듀플렉스, 15A 125V, 갈색, 1팩 | AB4DPV 1XC03 CR151/215상업 환경1.32 "나일론0.55-15R5-15R₩ 5,862
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CR20 일자형 리셉터클, 듀플렉스, 20A 125V, 갈색, 1팩 | AB4DPW 1XC04 CR20120범용1.32 "나일론15-20R5-20R₩ 5,862
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15 일자형 리셉터클, 듀플렉스, 15A 125V, 갈색 | AC2AJG 2HDW8 BR151/215상업 환경3.28 "나일론0.55-15R5-15R₩ 9,677
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15BLK 일자형 리셉터클, 듀플렉스, 15A 125V, 검은색 | AC2AJH 2HDW9 BR15BLK1/215상업 환경3.28 "나일론0.55-15R5-15R₩ 12,617
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15GRY 일자형 리셉터클, 듀플렉스, 15A 125V, 회색, 1팩 | AC2AJJ 2HDX1 BR15GRY1/215상업 환경3.3 "나일론0.55-15R5-15R₩ 9,450
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15I 일자형 리셉터클, 듀플렉스, 15A 125V, 아이보리, 1팩 | AC2AJK 2HDX2 BR15I1/215상업 환경3.3 "나일론0.55-15R5-15R₩ 12,932
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BR15WHI 일자형 리셉터클, 듀플렉스, 15A 125V, 흰색, 1팩 | AC2AJL 2HDX3 BR15WHI1/215상업 환경3.3 "나일론0.55-15R5-15R₩ 13,562

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5262IA 직선 콘센트, 15A 125V, 2P - 3W 접지, 5-15R, 나일론, 아이보리
₩ 37,800 /단위