그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | WiFi 온도 조절기 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 백업 | 아니 |
색상 | 백 |
제어 범위 | 화씨 32도 ~ 120도 |
깊이 | 4-31/32" x 4-41/64" x 1-9/64" |
디스플레이 색상 | 파란색 |
유형 표시 | LCD, 백라이트 |
팬 전환 | 간헐적 자동 프로그램 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | ENERGY STAR |
높이 | 4 15 / 16 " |
키패드 잠금 | 가능 |
장착 위치 | 벽 |
실장 형 | 수평 |
전원 방법 | 유선 / 배터리 |
주당 프로그램 | 7 |
원격 감지 기능 | 가능 |
스테이지 히트 | 3 |
시스템 전환 | 자동 난방 냉방 꺼짐 비상 |
온도 일일 설정 | 4 |
임시 프로그램 재정의 | 가능 |
터미널 지정 | R, C, Rc, Rh, G, W, W2, Y, Y2, O / B, A, U1 / U2.S1 / S2, K, L / A, AUX / E |
UPC | 085267872416 |
전압 | 20에서 30 VAC로 |
폭 | 1.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 6.35 |
선박 길이 (cm) | 16 |
선박 폭 (cm) | 12.95 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.