DAYTON 냉수 고압 세척기
스타일 | 모델 | 폭 | 유량 | 높이 | HP | 길이 | 순 무게 | 작동 압력 | 품질 보증 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20KC07 | 21 " | 2.4gpm | 24.5 " | 6.5 | 37 " | 85의 파운드 | 3200의 PSI | 1 년 | ₩ 2,109,205 | |
B | 20KC08 | 22.5 " | 2.8gpm | 24.5 " | 9 | 40 " | 130의 파운드 | 3600의 PSI | 1 년 | ₩ 3,061,922 | |
B | 20KC09 | 22.5 " | 3.4gpm | 24.5 " | 13 | 40 " | 142의 파운드 | 4200의 PSI | 1 년 | ₩ 3,230,762 | |
C | 20KC10 | 28 " | 3.7gpm | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150의 파운드 | 3800의 PSI | 2 년 | ₩ 3,710,542 | |
C | 20KC11 | 28 " | 3.4gpm | 27.5 " | 13 | 46.5 " | 150의 파운드 | 4200의 PSI | 2 년 | ₩ 3,714,217 |
냉수 압력 세척기
Dayton 압력 와셔는 포장 도로, 건물 및 기타 상업용 장비에서 때, 먼지 및 기타 물질을 제거하기 위해 정밀한 물 분사를 제공합니다. 표면을 문지르거나 세척제를 사용할 필요가 없습니다. 이 강력한 압력 와셔는 전기 제품에 비해 뛰어난 이동성을 허용하며 페인팅을 위해 벽 및 기타 표면을 구성하는 데에도 사용할 수 있습니다. 견고한 세라믹 및 스테인리스강 재질 변형으로 제공되는 다양한 와셔 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수평 핸들 토글 클램프
- 레귤레이터
- 사다리 안 전문
- 비상 대응 유아용 침대 및 침대
- 티 컵 파이프 리프터 용 리프팅 슬링
- 스크루드라이버 및 너트드라이버
- 키 컨트롤 식별
- 가전 제품
- 인터콤 및 스피커
- 텐셔너 및 타이트 너
- TRIPP LITE 자동 전송 스위치가있는 PDU
- GRAINGER 루어 락 어댑터
- E JAMES & CO 산토 프렌 튜브
- MASTER APPLIANCE 뜨거운 공기 팁
- MARTIN SPROCKET AB 콤비네이션 테이퍼 부싱 1홈 기존 스톡 시브
- PACIFIC HANDY CUTTER 블레이드 폐기 장치
- CHIEF 유압식 PTO 펌프
- MCR SAFETY 루미네이터 반사 레인 기어
- TSUBAKI BS 시리즈 커버
- BROWNING 분할 테이퍼 부싱이 있는 5V 시리즈 그립 벨트 시브, 홈 2개