항목 | 압력 세탁기 |
버너 연료 | 가솔린 |
세제 주입 | 가능 |
듀티 등급 | Commercial |
엔진 브랜드 | 혼다 |
엔진 크기 | 270cc |
유량 | 2.8gpm |
연료 형태 | 가스 |
총 토크 | 270 |
높이 | 24.5 " |
호스 치수 | 3/8 "x 50ft. |
HP | 9 |
길이 | 40 " |
순 무게 | 130의 파운드 |
작동 압력 | 3600의 PSI |
피스톤 재질 | 솔리드 세라믹 |
펌프 유형 | 크랭크 샤프트 |
스타터 유형 | 뒷걸음질 |
주당 사용 가능 시간 | 10 ~ 20 |
품질 보증 | 1 년 |
물 출력 온도. | 감기 |
물 유형 | 감기 |
폭 | 22.5 " |
선박 중량 (kg) | 67.95 |
선박 높이 (cm) | 87.63 |
선박 길이 (cm) | 101.6 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8424890000 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.