그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
선박 중량 (kg) | 1.76 |
프로덕트 | 모델 | 봄 귀환 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 스위치 유형 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7284A1004 | 아니 | -40도 ~ 150도 F | 7-5 / 16 " | - | 30에서 60 초. | 150 인치-파운드 | 24 VAC | 5.5 " | ₩ 2,622,865 | ||
M7284C1000 | 아니 | -40도 ~ 150도 F | 7-5 / 16 " | SPDT 2 개 | 30에서 60 초. | 150 인치-파운드 | 24 VAC | 5.5 " | ₩ 3,019,240 | ||
MN7505A2001 | 아니 | -5도 ~ 140도 F | 2.437 " | SPDT | 95 초 공칭 @ 60Hz | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 2.593 | ₩ 382,007 | ||
MN6105A1011 | 아니 | -5도 ~ 140도 F | 2.5 " | SPDT | 95 초 공칭 @ 60Hz | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 2.5 " | ₩ 238,962 | ||
MS8120F1200 | 가능 | -40도 ~ 130도 F | 3" | SPDT 2 개 | 15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환 | 175 인치-파운드 | 24 VAC | 4" | ₩ 1,103,952 | ||
MS8105A1130 | 가능 | -22도 ~ 149도 F | 3.156 " | SPST | 45 초 공칭 @ 60Hz, 25 초 봄 귀환 | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 3 55 / 84 " | ₩ 529,830 | ||
MN7220A2205 | 아니 | -5도 ~ 140도 F | 3.625 " | - | 95 초 공칭 @ 60Hz | 175 인치-파운드 | 24 VAC | 3 15 / 16 " | ₩ 850,237 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.