그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 액추에이터 |
주변 온도. 범위 | -40도 ~ 130도 F |
깊이 | 3" |
전기 연결 | (2) 일체형 3/8 "플렉시블 도관 |
높이 | 10 11 / 16 " |
실장 형 | 다이렉트 마운트 |
전력 소비 | 45VA 구동, 10VA 홀딩 |
샤프트 유형 | 3/8 "~ 1-3 / 8"원형 또는 3/8 "~ 11/16"정사각형 |
신호 유형 | 온 / 오프 |
봄 귀환 | 가능 |
스트로크 Deg. | 95 +/- 3 |
스위치 유형 | SPDT 2 개 |
타이밍 (초) | 15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환 |
토크 | 175 인치-파운드 |
전압 | 24 VAC |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 3.29 |
A.
A. 댐퍼 액츄에이터에는 전기 연결부를 감싸는 정션 박스가 포함되어 있습니다. 정션 박스는 외부 요인으로부터 전기 연결을 보호하고 우발적인 감전의 가능성을 줄입니다.
A. 셀프 센터링 샤프트 어댑터(샤프트 커플링)를 사용하면 안전한 연결을 위해 다양한 샤프트 크기를 수용할 수 있습니다.
프로덕트 | 모델 | 봄 귀환 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 스위치 유형 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M7284A1004 | 아니 | -40도 ~ 150도 F | 7-5 / 16 " | - | 30에서 60 초. | 150 인치-파운드 | 24 VAC | 5.5 " | ₩ 2,622,865 | ||
M7284C1000 | 아니 | -40도 ~ 150도 F | 7-5 / 16 " | SPDT 2 개 | 30에서 60 초. | 150 인치-파운드 | 24 VAC | 5.5 " | ₩ 3,019,240 | ||
MN7505A2001 | 아니 | -5도 ~ 140도 F | 2.437 " | SPDT | 95 초 공칭 @ 60Hz | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 2.593 | ₩ 382,007 | ||
MN6105A1011 | 아니 | -5도 ~ 140도 F | 2.5 " | SPDT | 95 초 공칭 @ 60Hz | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 2.5 " | ₩ 238,962 | ||
MS8105A1130 | 가능 | -22도 ~ 149도 F | 3.156 " | SPST | 45 초 공칭 @ 60Hz, 25 초 봄 귀환 | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 3 55 / 84 " | ₩ 529,830 | ||
MN7220A2205 | 아니 | -5도 ~ 140도 F | 3.625 " | - | 95 초 공칭 @ 60Hz | 175 인치-파운드 | 24 VAC | 3 15 / 16 " | ₩ 850,237 | ||
MS4120A1209 | 가능 | -40도 ~ 140도 F | 2-15 / 16 " | SPDT 2 개 | 45 초 공칭 @ 60Hz, 20 초 봄 귀환 | 175 인치-파운드 | 100-240 VAC | 3 15 / 16 " | ₩ 1,057,017 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.