HONEYWELL 전기 액추에이터
필터
전력 등급 : 13W
스타일 | 모델 | 봄 귀환 | 주변 온도. 범위 | 깊이 | 스위치 유형 | 타이밍 (초) | 토크 | 전압 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M8405A1006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 950,110 | |
B | MS8120F1002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 963,094 | RFQ
|
C | MS8109F1010 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 794,185 | RFQ
|
D | MS7505W2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 720,194 | RFQ
|
E | MS7520A2205 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,039,657 | RFQ
|
F | M8185D1006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,908,360 | RFQ
|
G | MN7510A2001 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 448,227 | RFQ
|
H | M4185B1058 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,414,162 | |
I | MN6105A1201 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 350,332 | RFQ
|
J | MS4110A1002 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 621,425 | RFQ
|
E | MS7520H2208 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,062,040 | RFQ
|
K | MS7510A2206 | - | -40 ~ 140°F | 2 15 / 16 " | SPDT | - | 88인치 파운드 | 24V AC / DC | 3.94 " | ₩ 819,035 | RFQ
|
L | M4185B1009 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,952,075 | RFQ
|
M | M7415B1004 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 955,797 | RFQ
|
J | MS8120A1007 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 669,410 | RFQ
|
N | MS4105A1030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 554,067 | RFQ
|
J | MS8110A1008 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 523,075 | RFQ
|
J | MS8110A1206 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 655,252 | RFQ
|
N | MS7505A2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 619,045 | RFQ
|
O | ML6174B2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 332,657 | RFQ
|
M | M7415A1006 | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 811,842 | RFQ
|
P | M7284A1004 | 아니 | -40도 ~ 150도 F | 7-5 / 16 " | - | 30에서 60 초. | 150 인치-파운드 | 24 VAC | 5.5 " | ₩ 2,449,440 | |
Q | MN7220A2205 | 아니 | -5도 ~ 140도 F | 3.625 " | - | 95 초 공칭 @ 60Hz | 175 인치-파운드 | 24 VAC | 3 15 / 16 " | ₩ 794,027 | |
R | M7284C1000 | 아니 | -40도 ~ 150도 F | 7-5 / 16 " | SPDT 2 개 | 30에서 60 초. | 150 인치-파운드 | 24 VAC | 5.5 " | ₩ 2,819,617 | |
Q | MN7505A2001 | 아니 | -5도 ~ 140도 F | 2.437 " | SPDT | 95 초 공칭 @ 60Hz | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 2.593 | ₩ 356,755 | |
S | MN6105A1011 | 아니 | -5도 ~ 140도 F | 2.5 " | SPDT | 95 초 공칭 @ 60Hz | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 2.5 " | ₩ 223,160 | |
T | MS7510H2209 | 가능 | -5도 ~ 140도 F | 2-15 / 16 " | SPDT | 90 초 공칭 @ 60Hz, 20 초 봄 귀환 | 88 인치-파운드 | 24VAC/DC | 3 15 / 16 " | - | RFQ
|
U | MS7520W2007 | 가능 | -40도 ~ 140도 F | 3" | 변조 / 부동 | 90 초 공칭 @ 60Hz, 20 초 봄 귀환 | 175 인치-파운드 | 24 VAC | 4" | ₩ 999,267 | |
V | MS8105A1130 | 가능 | -22도 ~ 149도 F | 3.156 " | SPST | 45 초 공칭 @ 60Hz, 25 초 봄 귀환 | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 3 55 / 84 " | ₩ 494,795 | |
W | MS8120F1200 | 가능 | -40도 ~ 130도 F | 3" | SPDT 2 개 | 15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환 | 175 인치-파운드 | 24 VAC | 4" | ₩ 1,030,960 | |
X | MS4110A1200 | 가능 | -40 ~ 140°F | 2 15 / 16 " | SPDT 2 개 | - | 88인치 파운드 | 100V ~ 240V AC | 3.94 " | ₩ 729,855 | RFQ
|
V | MS8105A1030 | 가능 | -22도 ~ 149도 F | 3.156 " | SPST | 45 초 공칭 @ 60Hz, 25 초 봄 귀환 | 44 인치-파운드 | 24VAC/DC | 3 55 / 84 " | ₩ 431,112 | |
Y | MS8120A1205 | 가능 | -40도 ~ 140도 F | 2-15 / 16 " | SPST | 45 초 공칭 @ 60Hz, 20 초 봄 귀환 | 175 인치-파운드 | 24VAC/DC | 3 15 / 16 " | ₩ 828,415 | |
Y | MS4120A1001 | 가능 | -40도 ~ 140도 F | 2-15 / 16 " | SPST | 45 초 공칭 @ 60Hz, 20 초 봄 귀환 | 175 인치-파운드 | 100-240 VAC | 3 15 / 16 " | ₩ 808,640 | |
Y | MS4120A1209 | 가능 | -40도 ~ 140도 F | 2-15 / 16 " | SPDT 2 개 | 45 초 공칭 @ 60Hz, 20 초 봄 귀환 | 175 인치-파운드 | 100-240 VAC | 3 15 / 16 " | ₩ 987,122 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 다중 매개변수 측정기
- 호스 스테이션
- 그라운드 바 키트
- 셀프 덤핑 호퍼
- 라이트 스틱
- >모터
- 도르래 및 풀리
- 특수히터
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 도어 및 도어 프레임
- PEWAG 체인 슬링, 등급 50
- WOODHEAD 130023 시리즈 펜던트 스위치
- TENNSCO 워크 벤치 탑
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 배관 측면 배출구 엘보우, 소켓 x 소켓 x 소켓
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI 제작 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- GUARDIAN EQUIPMENT 스프레이 커버
- CALBRITE 스테인리스 스틸 저연 제로 할로겐 플렉시블 도관
- VOLLRATH 기구 트레이
- BALDOR / DODGE C형, 플랜지, 분할형 테이퍼 롤러 베어링
- WINSMITH D-90 유형 SE U-플랜지 키트