Honeywell M7415b1004 | 시계 방향 전동 액추에이터, 풋 장착형, 스프링 리턴, 25 In-lb 토크 | Raptor Supplies 대한민국
플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL M7415B1004 시계 방향 전동 액추에이터, 풋 장착, 스프링 리턴, 25in-lb 토크 | CH9WMQ 278Y29

HONEYWELL M7415B1004 시계 방향 전기 액추에이터, 풋 장착, 스프링 리턴, 25in-lb 토크

재고 있음 있음
항목: CH9WMQ 모델: M7415B1004교차 참조: 278Y29

그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,023,470 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목전동 액추에이터

배송 정보:

선박 중량 (kg) 3.24

제품 변형

프로덕트모델봄 귀환주변 온도. 범위깊이스위치 유형타이밍 (초)토크전압가격
HONEYWELL M7284A1004 Modutrol IV 액추에이터, 비스프링 리턴 모터, 15VA 전원 | AH3XAJ 33P716 M7284A1004아니-40도 ~ 150도 F7-5 / 16 "-30에서 60 초.150 인치-파운드24 VAC5.5 "₩ 2,622,865
HONEYWELL M7284C1000 전동 액추에이터, 120V, 90도 스트로크, 50/60Hz | AH3XAL 33P720 M7284C1000아니-40도 ~ 150도 F7-5 / 16 "SPDT 2 개30에서 60 초.150 인치-파운드24 VAC5.5 "₩ 3,019,240
HONEYWELL MN7505A2001 24 VAC / DC On / Off 플로팅 SPDT 전동 액추에이터, -5 Deg. 140도까지. F | CD2GAU 278Y11 MN7505A2001아니-5도 ~ 140도 F2.437 "SPDT95 초 공칭 @ 60Hz44 인치-파운드24VAC/DC2.593₩ 382,007
HONEYWELL MN6105A1011 24 VAC / DC On / Off 플로팅 SPDT 전동 액추에이터, -5 Deg. 140도까지. F | CD2GAV 278Y13 MN6105A1011아니-5도 ~ 140도 F2.5 "SPDT95 초 공칭 @ 60Hz44 인치-파운드24VAC/DC2.5 "₩ 238,962
HONEYWELL MS8120F1200 댐퍼 액추에이터, 직접 장착, 스프링 리턴, 2 SPDT | CD2GAW 278Y17 MS8120F1200가능-40도 ~ 130도 F3"SPDT 2 개15 초 공칭 @ 60Hz, 15 초 봄 귀환175 인치-파운드24 VAC4"₩ 1,103,952
HONEYWELL MS8105A1130 On / Off SPST 전동 액추에이터, -22 Deg. 149도까지. F, 44 인치-파운드, 24VAC / DC | CD3FVK 278Y42 MS8105A1130가능-22도 ~ 149도 F3.156 "SPST45 초 공칭 @ 60Hz, 25 초 봄 귀환44 인치-파운드24VAC/DC3 55 / 84 "₩ 529,830
HONEYWELL MN7220A2205 변조 전기 액추에이터, -5 Deg. 140도까지. F, 175 인치-파운드, 24VAC | CD3UUZ 278Y32 MN7220A2205아니-5도 ~ 140도 F3.625 "-95 초 공칭 @ 60Hz175 인치-파운드24 VAC3 15 / 16 "₩ 850,237

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL M7415B1004 시계 방향 전기 액추에이터, 풋 장착, 스프링 리턴, 25in-lb 토크
₩ 1,023,470 /단위