플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HONEYWELL LP907A1002 온도 조절기 공압식 | AD2TXK 3UC01

HONEYWELL LP907A1002 서모 스탯 공압식

재고 있음 있음
항목: AD2TXK 모델: LP907A1002크로스 참조: 3UC01

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,937,582 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목공압식 온도 트랜스미터
공기 연결1 / 4 "미늘
공기 소비0.011SCFM
모세관 길이36 "
깊이2.25 "
요소 유형까다로운
높이5.375 "
맥스. 기압25의 PSI
맥스. 주변 온도.150도 F
역동 / 직동직접 행동
감지 전구 직경1 / 32 "
감지 전구 길이18-1 / 4 "
온도 제어 범위화씨 40도 ~ 140도
1"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.56
선박 높이 (cm)3.81
선박 길이 (cm)56.9
선박 폭 (cm)17.02
HS 코드9032100090
원산지US

제품 세부 사항 :

  • 제어 공기 압력 (3 ~ 13psi)

제품 변형

프로덕트모델공기 소비깊이높이맥스. 주변 온도.가격
HONEYWELL LP914A1060 리턴 에어 센서 | AD2TXP 3UC06 LP914A10600.019SCFM10 "3"265도 F2.5 "₩ 601,737
HONEYWELL LP914A1003 공압식 온도 트랜스미터, 직동형, 최대 25psi 공기의 압력 | CJ3AQQ 279A26 LP914A1003-----₩ 1,050,735
HONEYWELL LP914A1052 공압식 온도 트랜스미터, 직동형, 최대 25psi 공기의 압력 | CJ3AQR 279A24 LP914A1052-----₩ 1,431,045
HONEYWELL LP914A1144 공압식 온도 트랜스미터, 직동형, 최대 25psi 공기의 압력 | CJ3AQT 279A21 LP914A1144-----₩ 1,019,200
HONEYWELL LP916A1134 공압 온도 트랜스미터, 원격 전구 센서 | CJ3AQU 279A22 LP916A1134-----₩ 1,000,475
HONEYWELL LP920A1039 공압식 온도 트랜스미터, 직동식, 최대 30psi 공기의 압력 | CJ3AQV 279A25 LP920A1039-----₩ 2,505,055

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HONEYWELL LP907A1002 서모 스탯 공압식
₩ 1,937,582 /단위