항목 | 로 가습기 |
암페어 AC | 0.570 |
색상 | 회색 |
깊이 | 10.125 " |
배수 유형 | 끊임없는 |
높이 | 17.5 " |
맥스. 평방 피트 용량 | 2500 |
속도의 수 | 1 |
타입 | 드레인 바이 패스 |
전압 | 24 |
품질 보증 | 5 년 |
폭 | 15 " |
선박 중량 (kg) | 7.27 |
선박 높이 (cm) | 35.05 |
선박 길이 (cm) | 68.83 |
선박 폭 (cm) | 49.78 |
HS 코드 | 8509805080 |
원산지 | MX |
모델 | 암페어 AC | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
HE100A1000 | 0.500 | 14 " | 14.5 " | ₩ 497,192 | |
HE150A1005 | 0.500 | 14 " | 14.5 " | ₩ 736,085 | |
HE200A1000 | 0.750 | 17.5 " | 15 " | ₩ 544,985 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.