항목 | 외장형 에어컨 |
A | 7 |
BtuH | 1800/2000 |
제어 유형 | 전기 기계식 온도 조절기 |
냉각 용량 | 1800 / 2000 BtuH |
냉각 방식 | 물 / 글리콜 |
깊이 | 9.9 " |
높이 | 20 " |
주택 컬러 | RAL 7035 라이트 그레이 세미 텍스처 파우더 코팅 |
주택 자재 | 스테인리스 강 |
Hz | 50/60 |
설치 | 월 마운트 |
NEMA 인클로저 유형 | 네마 4X |
상 | 하나의 |
타입 | 집 밖의 |
전압 | 115 |
폭 | 568666 " |
배선 방법 | NEMA 6-5 플러그가있는 15 피트 코드 |
선박 중량 (kg) | 27.9 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8415820105 |
원산지 | US |
모델 | 가격 | |
---|---|---|
T200216G100 | - | RFQ
|
T200216G150 | - | RFQ
|
T200216G157 | - | RFQ
|
T200226G100 | - | RFQ
|
T200226G103 | - | RFQ
|
T200226G150 | - | RFQ
|
T200246G400 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.