항목 | 응축수 회수 장치 |
베어링스 | 영구적으로 윤활 처리 된 볼 |
토출 압력 (PSI) | 30 |
높이 | 35.75 |
HP | 1.5 |
Hz | 60 |
임펠러 재질 | 브론즈 |
길이 | 34.5 |
맥스. 머리 | 72 |
모터 유형 | 오픈 드립 증명 |
설치 | 4 개의 볼트 플랜지 |
펌프 재료 | 주철 |
수신기 크기 | 36 |
RPM | 3500 |
씰 타입 | 존 크레인 |
샤프트 재질 | 스테인리스 강 |
스위치 유형 | 일반적으로 열려 |
탱크 재질 | 주철 |
타입 | 이중의 |
전압 | 208-230/460 |
벌 류트 재료 | 주철 |
선박 중량 (kg) | 247.5 |
선박 높이 (cm) | 119.89 |
선박 길이 (cm) | 120.65 |
선박 폭 (cm) | 117.09 |
원산지 | US |
A. 화씨 200도.
A. 36갤런.
A. 3500RPM.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.