HOFFMAN PDS204 솔리드 도어, 2000 x 400mm 크기에 적합, 도색 | CH8URX

HOFFMAN PDS204 솔리드 도어, 2000 x 400mm 크기에 적합, 도장됨

항목: CH8URX 모델: PDS204
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목단단한 문

배송 정보:

원산지US

제품 변형

프로덕트모델가격
HOFFMAN PDS126 솔리드 도어, 1200 x 600mm 크기에 적합, 페인팅 | CH8UQW PDS126-
RFQ
HOFFMAN PDS128 솔리드 도어, 1200 x 800mm 크기에 적합, 페인팅 | CH8UQX PDS128-
RFQ
HOFFMAN PDS146 솔리드 도어, 1400 x 600mm 크기에 적합, 페인팅 | CH8UQY PDS146-
RFQ
HOFFMAN PDS146HF2 솔리드 도어, 1400 x 600mm 크기에 적합, Emc | CH8UQZ PDS146HF2-
RFQ
HOFFMAN PDS146SS 솔리드 도어, 1400 x 600mm 크기, 304 SS에 적합 | CH8URA PDS146SS-
RFQ
HOFFMAN PDS148 솔리드 도어, 1400 x 800mm 크기에 적합, 페인팅 | CH8URB PDS148-
RFQ
HOFFMAN PDS148HF2 솔리드 도어, 1400 x 800mm 크기에 적합, Emc | CH8URC PDS148HF2-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HOFFMAN PDS204 솔리드 도어, 2000 x 400mm 크기에 적합, 도장됨