항목 | Enclosure |
기본 소재 | 금속의 |
색상 | 회색 |
깊이 | 9.25 " |
인클로저 커버 기능 | 슬롯 형 플러시 나사 |
인클로저 커버 유형 | 힌지 |
마감재 | ANSI 61 폴리 에스테르 파우더 |
개 스켓 | 네오프렌 |
높이 | 42 " |
인테리어 패널 | 32FT66 |
IP 등급 | 30 |
녹아웃 / 녹아웃 없음 | 녹아웃 없음 |
자재 | 탄소강 |
금속 게이지 | 14 |
설치 | 벽 |
NEMA 평가 | 1 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 47.25 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 115.57 |
선박 폭 (cm) | 95.89 |
HS 코드 | 8537109050 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.