항목 | 하이 프로파일 스트레치 랩 턴테이블 |
A | 15 |
높이 | 20 " |
길이 | 62 " |
부하 용량 | 4000의 파운드 |
모터 HP | 3/4 |
롤 폭 | 18 " |
속도 | 12 RPM |
전압 | 115 VAC |
폭 | 58 " |
선박 중량 (kg) | 292.5 |
선박 높이 (cm) | 50.8 |
선박 길이 (cm) | 157.48 |
선박 폭 (cm) | 147.32 |
HS 코드 | 8422409170 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.