플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HEDLAND H629-007-R 유량계 1 Mnpt 1-7 Gpm | AE9KNJ 6KFA4

HEDLAND H629-007-R 유량계 1 Mnpt 1-7 Gpm

재고 있음 있음
항목: AE9KNJ 모델: H629-007-R교차 참조: 6KFA4

그것을 얻으십시오 May 20, 월요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 473,217 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유량계
정확성5%
상공 회의소 자료라델 (R)
연결 크기MNPT 1 개
PVC
흐름 재료
유량 범위1 ~ 7gpm
물의 GPM에서 유량 범위1-7
유량 범위 @ GPM / LPM1에서 7 / 4에서 26
최대 GPM.7
높이1.5 "
주택 자재라델 (R)
길이8.875 "
최대. 압력325의 PSI
최대 온도250 F
최대 점도1 중부 표준시
압력 강하-100 % 유량 (PSI)2.25
씰 재질부나 N
비중1
타입가변 영역
1.5 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.37
선박 높이 (cm)7.62
선박 길이 (cm)21.59
선박 폭 (cm)8.89
HS 코드9026104000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델최대 온도정확성연결 크기씰 재질유량 범위높이주택 자재가격
HEDLAND H201A-005 유량계 05-0.5 / 0.2-1.9 Gpm / lpm | AD8YUM 4NMV1 H201A-005240 F+/- 7 % 풀 스케일1/4FNPT바이 턴1 11 / 16 ".05 ~ 0.5 gpm1.875 "알류미늄₩ 625,275
HEDLAND H201A-010 유량계 0.1-1.0 / 0.5-3.75 Gpm / lpm | AD8YUN 4NMV2 H201A-010240 F+/- 7 % 풀 스케일1/4FNPT바이 턴1 11 / 16 "0.1 ~ 1gpm1.875 "알류미늄₩ 630,735
HEDLAND H201A-020 유량계 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUP 4NMV3 H201A-020240 F+/- 7 % 풀 스케일1/4FNPT바이 턴1 11 / 16 "0.2 ~ 2gpm1.875 "알류미늄₩ 628,092
HEDLAND H600A-002 유량계 0.2-2.0 / 1-7.5 Gpm / lpm | AD8YUQ 4NMV4 H600A-002240 F+/- 2 % 풀 스케일SAE 10 형바이 턴2 1 / 16 "0.2 ~ 2gpm2.375 "알류미늄₩ 732,602
HEDLAND H600A-005 유량계 0.5-5.0 / 2-19 Gpm / lpm | AD8YUR 4NMV5 H600A-005240 F+/- 2 % 풀 스케일SAE 10 형바이 턴2 1 / 16 "0.5 ~ 5gpm2.375 "알류미늄₩ 720,440
HEDLAND H600A-010 유량계 1.0-10 / 5-38 Gpm / lpm | AD8YUT 4NMV6 H600A-010240 F+/- 2 % 풀 스케일SAE 10 형바이 턴2 1 / 16 "1 ~ 10gpm2.375 "알류미늄₩ 732,602
HEDLAND H600A-015 유량계 1.0-15 / 4-56 Gpm / lpm | AD8YUU 4NMV7 H600A-015240 F+/- 2 % 풀 스케일SAE 10 형바이 턴2 1 / 16 "1 ~ 15gpm2.375 "알류미늄₩ 744,660

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HEDLAND H629-007-R 유량계 1 Mnpt 1-7 Gpm
₩ 473,217 /단위