그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 클램프 |
밴드 너비 | 7.9mm |
색상 | 검정 |
머리 높이 | 5.6mm |
자재 | 나일론 6.6 |
조각 수 | 1000 |
크기 | 12.5 mm |
온도. 범위 | -40도에서 340도 F |
두께 | 1.8mm |
선박 중량 (kg) | 0.97 |
HS 코드 | 39174000 |
원산지 | GB |
모델 | 밴드 너비 | 머리 높이 | 크기 | 두께 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EZY-P-8.5-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 8.5 mm | 1.8mm | ₩ 187,650 | |
EZY-P-8.7-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 8.7 mm | 1.8mm | ₩ 188,440 | |
EZY-P-8.9-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 8.9 mm | 1.8mm | ₩ 189,280 | |
EZY-P-9.2-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 9.2 mm | 1.8mm | ₩ 192,665 | |
EZY-P-9.5-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 9.5 mm | 1.8mm | ₩ 194,065 | |
EZY-P-10.0-PA66-BK | 7.9mm | 5.3mm | 10 mm | 1.8mm | ₩ 194,905 | |
EZY-P-11.4-PA66-BK | 7.9mm | 5.6mm | 11.4 mm | 1.8mm | ₩ 196,585 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.