항목 | Y- 스트레이너 |
연결 | Thread |
높이 | 9.59 " |
자재 | CPVC |
최대. 압력 | 150의 PSI |
화면 크기 | 1 / 32 " |
봉 | FPM |
크기 | 3" |
폭 | 4.69 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.