항목 | Y- 스트레이너 |
분출 포트 (NPT) | 3" |
연결 | 스레드 된 |
연결 유형 | 스레드 된 |
가스켓 재질 | FPM |
높이 | 9.59 " |
주택 자재 | PVC |
자재 | PVC |
최대. 압력 | 150의 PSI |
망사 | 1 / 32 " |
파이프 크기 | 3" |
화면 | PVC |
스크린 소재 | PVC |
화면 크기 | 1 / 32 " |
봉 | FPM |
크기 | 3" |
폭 | 5.5 " |
선박 중량 (kg) | 3.47 |
선박 높이 (cm) | 30.23 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 20.07 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.