플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAYWARD YC20100T Y 체크 밸브 CPVC 1 인치 나사산 | AH8LPT 38W138

HAYWARD YC20100T Y 체크 밸브 CPVC 1인치 나사산

재고 있음 있음
항목: AH8LPT 모델: YC20100T크로스 참조: 38W138

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 898,047 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목Y 체크 밸브
연결 유형스레드 된
크래킹 압력1의 PSI
흐름9gpm
육각 크기1.5 "
길이5.187 "
자재CPVC
최대 온도190도 F
맥스. 수압150psi @ 70도 F
장착 위치수직 또는 수평
전체 높이4.625 "
씰 재질FPM
시트 재질FPM
크기1"
2"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.43
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)7.62
선박 폭 (cm)10.16
원산지US

제품 변형

프로덕트모델씰 재질연결 유형흐름시트 재질크기육각 크기길이가격
HAYWARD YC10050T Y 체크 밸브 Pvc 1/2 인치 스레드 | AC7VEV 38W077 YC10050TFPM스레드 된0.8gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "₩ 239,610
HAYWARD YC10050S Y 체크 밸브 Pvc 1/2 인치 소켓 | AC7VEW 38W078 YC10050SFPM소켓0.8gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"3.375 "₩ 267,837
HAYWARD YC10050F Y 체크 밸브 Pvc 1/2 인치 플랜지 | AC7VEX 38W079 YC10050FFPM플랜지0.8gpmFPM1 / 2 "1.38 "1"5 23 / 64 "₩ 355,862
HAYWARD YC10100T Y 체크 밸브 PVC 1 인치 스레드 | AH8LMK 38W083 YC10100TFPM스레드 된9gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "₩ 328,212
HAYWARD YC10100S Y 체크 밸브 PVC 1 인치 소켓 | AH8LML 38W084 YC10100SFPM소켓9gpmFPM1"2"1.5 "5.187 "₩ 291,217
HAYWARD YC10100F Y 체크 밸브 PVC 1 인치 플랜지 | AH8LMM 38W085 YC10100FFPM플랜지9gpmFPM1"2"1.5 "7 27 / 32 "₩ 482,265
HAYWARD YC10125T Y 체크 밸브 PVC 1-1 / 4 인치 나사산 | AH8LMN 38W086 YC10125TFPM스레드 된26gpmFPM1.25 "2.62 "2"6.625 "₩ 511,630

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAYWARD YC20100T Y 체크 밸브 CPVC 1인치 나사산
₩ 898,047 /단위