그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | True Union Y 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 3-18 / 32 " |
연결 유형 | 소켓 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
흐름 | 9gpm |
육각 크기 | 1.5 " |
길이 | 8 31 / 32 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 150psi @ 70도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 5.125 " |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | EPDM |
크기 | 1" |
UPC | 610377140720 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 0.95 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
원산지 | US |
모델 | 씰 재질 | 연결 유형 | 흐름 | 시트 재질 | 크기 | 폭 | 육각 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YC10050TU | FPM | 플랜지 | 0.8gpm | FPM | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ₩ 270,095 | |
YC10050SU | FPM | 스레드 된 | 0.8gpm | FPM | 1 / 2 " | 2.25 " | 1" | 6 41 / 64 " | ₩ 272,685 | |
YC10075TU | FPM | 소켓 | 3gpm | FPM | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ₩ 301,420 | |
YC10075SU | FPM | 플랜지 | 3gpm | FPM | 3 / 4 " | 2.62 " | 1.25 " | 7 27 / 64 " | ₩ 301,420 | |
YC10100TU | FPM | 스레드 된 | 9gpm | FPM | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ₩ 315,157 | |
YC10100SU | FPM | 소켓 | 9gpm | FPM | 1" | 3" | 1.5 " | 8 31 / 32 " | ₩ 326,882 | |
YC10125TU | FPM | 플랜지 | 26gpm | FPM | 1.25 " | 4.75 " | 2" | 13 1 / 64 " | ₩ 469,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.