그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Y 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 2-29 / 32 " |
연결 유형 | 스레드 된 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
흐름 | 3gpm |
육각 크기 | 1.25 " |
길이 | 4.187 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 150psi @ 70도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 3 23 / 32 " |
씰 재질 | FPM |
시트 재질 | FPM |
크기 | 3 / 4 " |
UPC | 610377168540 |
폭 | 1 11 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 11.94 |
선박 길이 (cm) | 9.14 |
선박 폭 (cm) | 7.11 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.