항목 | Y 체크 밸브 |
입구 센터에 캡 | 5-7 / 16 " |
연결 유형 | 소켓 |
크래킹 압력 | 1의 PSI |
흐름 | 65gpm |
육각 크기 | 2.375 " |
길이 | 7.625 " |
자재 | PVC |
최대 온도 | 140도 F |
맥스. 수압 | 150psi @ 70도 F |
장착 위치 | 수직 또는 수평 |
전체 높이 | 7 5 / 64 " |
씰 재질 | FPM |
시트 재질 | FPM |
크기 | 2" |
UPC | 610377168663 |
폭 | 3.38 " |
선박 중량 (kg) | 1.58 |
선박 높이 (cm) | 30.99 |
선박 길이 (cm) | 19.56 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 8481309000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.