항목 | 작업 플랫폼 기본 단위 |
생산 능력 | 250의 파운드. |
색상 | 검정 |
높이 | 2.875 " |
연동 | 가능 |
길이 | 48 " |
자재 | 고밀도 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-p-2448-2-625.pdf |
얼룩 방지 | 가능 |
두께 | 2.88 " |
UPC | 691215090605 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 7.3 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 길이 | 두께 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P-2436-2.625 | 작업 플랫폼 기본 단위 | 36 " | 2.88 " | 24 " | ₩ 150,563 | ||
P-2436-2.625-A | 작업 플랫폼 추가 장치 | 36 " | 2.63 " | 24 " | ₩ 150,563 | ||
P-2448-2.625-A | 작업 플랫폼 추가 장치 | 48 " | 2.63 " | 24 " | ₩ 253,858 | ||
P-2496-2.625 | 작업 플랫폼 기본 단위 | 96 " | 2.88 " | 24 " | ₩ 324,494 | RFQ
| |
P-2496-2.625-A | 작업 플랫폼 추가 장치 | 96 " | 2.63 " | 24 " | ₩ 324,494 | RFQ
| |
P-3696-2.625 | 작업 플랫폼 기본 단위 | 96 " | 2.88 " | 36 " | ₩ 419,720 | RFQ
| |
P-3696-2.625-A | 작업 플랫폼 추가 장치 | 96 " | 2.63 " | 36 " | ₩ 419,720 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.