플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

HAYWARD WCV1200VH 웨이퍼 체크 밸브 PVC 2 인치 | AH8KEY 38V974

HAYWARD WCV1200VH 웨이퍼 체크 밸브 PVC 2인치

재고 있음 있음
항목: AH8KEY 모델: WCV1200VH크로스 참조: 38V974

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 993,825 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목웨이퍼 체크 밸브
연결 유형플랜지
크래킹 압력1의 PSI
흐름90gpm
길이1 51 / 64 "
자재PVC
최대 온도140도 F
맥스. 수압150psi @ 70도 F
장착 위치수직 또는 수평
전체 높이5.25 "
씰 재질FPM
시트 재질FPM
크기2"
스프링 재질하 스텔로이
4"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.59
선박 높이 (cm)15.24
선박 길이 (cm)20.32
선박 폭 (cm)10.16
원산지US

제품 변형

프로덕트모델크기흐름길이스프링 재질자재최대 온도전체 높이가격
HAYWARD WCV2400VS 웨이퍼 체크 밸브 Cpvc 4 인치 | AC7VDT 38W026 WCV2400VS4mm315gpm2 29 / 32 "스테인리스 강6.75 "CPVC190도 F9"₩ 1,734,127
HAYWARD WCV1200VS 웨이퍼 체크 밸브 PVC 2 인치 | AH8KEL 38V962 WCV1200VS2"90gpm1 51 / 64 "스테인리스 강4"PVC140도 F5.25 "₩ 750,400
HAYWARD WCV1250VS 웨이퍼 체크 밸브 PVC 2-1 / 2 인치 | AH8KEM 38V963 WCV1250VS2.5 "155gpm2 19 / 64 "스테인리스 강4.75 "PVC140도 F6"₩ 901,162
HAYWARD WCV1300VS 웨이퍼 체크 밸브 PVC 3 인치 | AH8KEN 38V964 WCV1300VS3"220gpm2 13 / 32 "스테인리스 강5.25 "PVC140도 F6.5 "₩ 1,068,690
HAYWARD WCV1400VS 웨이퍼 체크 밸브 PVC 4 인치 | AH8KEP 38V965 WCV1400VS4mm315gpm2 29 / 32 "스테인리스 강6.75 "PVC140도 F9"₩ 1,201,882
HAYWARD WCV1600VS 웨이퍼 체크 밸브 PVC 6 인치 | AH8KEQ 38V966 WCV1600VS61000gpm3"스테인리스 강8.625 "PVC140도 F11.125 "₩ 1,756,037
HAYWARD WCV1800VS 웨이퍼 체크 밸브 PVC 8 ​​인치 | AH8KER 38V967 WCV1800VS81225gpm4 15 / 16 "스테인리스 강10.88 "PVC140도 F13.375 "₩ 3,135,772

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

HAYWARD WCV1200VH 웨이퍼 체크 밸브 PVC 2인치
₩ 993,825 /단위